メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の サポーター・テーピング
3M(スリーエム)の サポーター
3M(スリーエム)の ひざ・ひじ用 サポーター
サポーター 快適フィット ひじ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07465161
品番
04038JNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
簡単に装着できるスリーブ(筒状)付きです。
2つのベルトで、フィット感や固定力が調節できる巻き付け式です。
通気性が改善し、しっかり固定して1日中着用可能です。
用途
予防・日常使用。
仕様
サポートレベル:中程度
トラスコ品番
566-4575
色
グレー
サイズ
フリー
素材
合成ゴム、ナイロン、ポリエステル
ひじ周り(cm)
20〜41