メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の サポーター・テーピング
3M(スリーエム)の サポーター
3M(スリーエム)の ひざ・ひじ用 サポーター
サポーター 快適フィット ひざ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07465170
品番
04039JNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ひざ頭周りをサポートし、膝蓋骨(しつがいこつ)をリングで固定します。
通気性が改善し、しっかり固定して1日中着用可能です。
快適スリーブ(筒状)付きで擦れなどから保護します。
用途
ひざ用サポーターとして。
仕様
サポートレベル:中程度
トラスコ品番
566-4576
色
グレー
サイズ
フリーサイズ
タイプ
ひざ用
素材
合成ゴム、ナイロン、ポリエステル
ひざ周り(cm)
28〜55