メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 補修・シーリングテープ
3M(スリーエム)の 補修用テープ
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07465240
品番
DUCT-AW22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。
防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。
縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途
一時的な屋内外の補修に。
アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。
トラスコ品番
676-6797
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.31
色
シルバー
長さ(m)
22
基材
ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)
粘着剤
ゴム系
主な用途
補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
54
使用条件
【テープカット】手で切断可能
特性
屋外使用可、耐候、耐熱、防水