コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
クリヤーブックポジティ 替紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
07465276
品番
50521760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
ポジティシリーズのクリヤーブック替紙
トラスコ品番
178-1775
色
透明
サイズ
A4
入数(枚)
20
穴数
2・4・30穴対応
寸法(縦×横)(mm)
302×231
ポケット
穴あり
グリーン購入法
適合