SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 食器用洗剤
サラリア 10kg八角BIB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07465319
品番
31740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サラッとすすげて仕上がりクリア。
環境対応減容容器使用。
RSPO対応商品。
用途
調理機器から床、テーブル等の洗浄・除菌に。
成分
ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルポリグルコシド、溶剤、植物抽出物
トラスコ品番
609-6480
容量(kg)
10
希釈倍率
原液〜300
液性
中性
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です