ワコー
ワコーの 掃除用具
ワコーの たわし
ワコーの ナイロンたわし
ストロング コゲ落とし コゲ落としクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07465328
品番
060700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
鍋やフライパン、ゴトクなどの頑固なコゲ落としに最適です。
用途
頑固なコゲ落としに。
トラスコ品番
513-6348
材質
66ナイロン不織布(研磨粒子入)
厚さ(mm)
18
色
黒
縦(mm)
120
横(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応