Rubis
Rubisの その他作業工具
Rubisの ピンセット
ステンレス製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07465380
品番
2-SA
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途
薬剤などを扱う研究室など。
トラスコ品番
678-4701
材質
耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)
幅(mm)
10
全長(mm)
120
先端
先丸先細型