画像準備中

ガレージジャッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07465459 品番1343
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構
アルミ製で重量が軽い
ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付
持ち運びに便利なキャリングハンドル付
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい

用途
自動車のタイヤ交換に。
自動車のオイル交換に。
軽自動車〜普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに
トラスコ品番455-8989 材質アルミ 幅(mm)250 高さ(mm)最低80・200 径(Φmm)100 奥行(mm)570 揚程(mm)340 最高高さ(mm)420 ハンドル長さ(mm)925 耐荷重(t)1.5
注意
※ジャッキアップポイントをご確認下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする