サンポリ
サンポリの 駐車関連
サンポリの 車用タイヤストッパー
ジョイストッパー イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
07465468
品番
JS-Y
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
接着剤を使って簡単に取付けることができます
プラスチック製なので軽量です
用途
駐車場の車止め
付属品
底面プレート(ユニクロメッキ)×4枚、皿ネジ4×12(ステンレス)×16本、平ワッシャーM4(ステンレス)×16枚、ナットM4(ステンレス)×16個
トラスコ品番
524-1118
材質
再生プラスチック
色
イエロー
高さ(mm)
85
奥行(mm)
170
間口(mm)
500
適合車種
普通車
取付穴径(mm)
12
注意
※製品にひび割れ等が発生したり、一部破損した場合には使用しないでください
※接着剤の剥離、アンカーボルトのゆるみ等が発生した場合には使用しないでください
※透水式アスファルトでは使用できません
※底面プレートで手を切らないよう注意してください