画像準備中

カーゴパンツ EBA183

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07465669 品番 EBA183-56-91
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JIST8118規格適合の制電機能!耐久ストレッチ素材にボタン・ファスナーが表面に出ないスクラッチガード仕様!

トラスコ品番580-9439 種別パンツ 材質クラボウ/バンジーテック ダークネイビー 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)91 機能帯電防止、ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする