bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ EBA183
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07465687
品番
EBA183-61-79
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
JIST8118規格適合の制電機能!耐久ストレッチ素材にボタン・ファスナーが表面に出ないスクラッチガード仕様!
トラスコ品番
581-4230
種別
パンツ
材質
クラボウ/バンジーテック
色
ライトシルバー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
機能
帯電防止、ストレッチ