セイコーインスツル
セイコーインスツルの 音楽
セイコーインスツルの 楽器用アクセサリー
セイコーインスツルの チューナー
シンプルメトロノーム らくらくリズム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07465809
品番
DM51RH
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
リズムを使ったウォーキング、ストレッチなどに活用できます。
大きな画面表示で見やすく、簡単操作で使いやすいです。
譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。
3種類の音が選択できます。
用途
パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等
付属品
モニター電池CR2032×1個
トラスコ品番
537-1519
材質
プラスチック、電子部品
厚さ(mm)
34
電源
モニター電池CR2032×1個
縦(mm)
54
横(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応