ステンレスキャスター 固定 ウレタン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07465818 品番320ER-UR125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。

トラスコ品番814-2068 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン(熱可塑性) タイプ固定式 取付寸法(mm)82×40 取付高H(mm)148 取付座(mm)100×58 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする