画像準備中

ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)630 注文コード07465861 品番C1-J2-SZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。
フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
トラスコ品番255-4539 材質本体:ステンレス(SUS304) 接続口径1Sヘルール 高さ(mm)630 タイプ20インチ用 外径(mm)182 適合フィルター3M CUNO CTG-Klean 密封型フィルターシステムGPJシリーズ20インチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フィルターカートリッジは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする