代表画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07466290
品番
SDLSD0530A200
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。
食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
667-5433
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
201.6
溝長(mm)
52.6
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
5.3
刃径(mm)
5.3
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)