QB-082FPK 完全ワイヤレスイヤホン QTJ 07469205 QB-082FPK 完全ワイヤレスイヤホン QTJ 07469205 QB-082FPK 完全ワイヤレスイヤホン QTJ 07469205

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07469205 品番QB-082FPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ひとつまみサイズの、小さなデザインのTWS!
コンパクト!
持ち運びやすいサイズ。
カナル型イヤホン部分も耳へフィットし使用していても疲れにくい!
タグ付き
タグ部分をカラビナでぶら下げて手ぶらに!
※カラビナは付属しておりません。
タッチ操作
左右のイヤホンをタッチするだけで簡単操作
カラーバリエーション
ニュアンスカラーを取り入れた4色展開

付属品取り扱い説明書×1、Type-C充電ケーブル×1、シリコンパッドS・M・L(装着Mサイズ) 周波数2.4GHz帯 保護等級ケース: IPX5、イヤホン:IPX4 通信方式Bluetooth Ver5.1 製品質量(g)ケース:(約)37.6、イヤホン:(約)片方3.6 入力端子Type-C 音圧レベル(dB)100±3 バッテリー容量(mAh)【イヤホン】3.7V/30、【充電ケース】3.7V/300 製品サイズ(mm)ケース:(約)奥行き34/幅34/高さ42、イヤホン:(約)奥行き22/幅15/高さ26 連続動作時間最大:再生/通話 約5時間 プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 通信距離(m)最大見通し約10 連続待受時間(最大)イヤホンのみ:約40時間、充電ケース収納:約160時間 対応コーデックSBC マルチペアリング対応 マルチポイント非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする