KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の バイク用アクセサリー
KIJIMA(キジマ)の ホルダー
KIJIMA(キジマ)の マルチ・その他
マウントバーステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07469318
品番
204-0714
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
デバイスをつけやすく、見やすくすることが出来るマウントバーステーシリーズにXL750 トランザルプ用が登場!目線を落とさなくても確認出来るようにメーター上のスペースを利用。
用途
※純正OP ハイスクリーン(08R73-MLC-D00)及びスクリーンディフレクター(08R70-MLC-D00)と併用可能。
色
マットブラック
最大積載量(kg)
約1.5
パイプ寸法(mm)
径:22.2
適合車種
XL750トランザルプ 2023y-
素材
スチール製
クランプ寸法(mm)
有効長:約250