商品画像
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ボトムス 利用者用
830000婦人裏起毛スタイルをケアするパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07469528
品番
830000-24
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
腰を曲げてもかがんでも背中が出にくい設計の美シルエットパンツ
仕様
抗菌防臭・名前記入欄付・ゴムの取替え可能・両脇ポケット付
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
色
ブラウン
サイズ
S
股下(cm)
55