ASC07SL Nikon CREATORS シューカバー ASC-07 Nikon(ニコン) 07469659 ASC07SL Nikon CREATORS シューカバー ASC-07 Nikon(ニコン) 07469659 ASC07SL Nikon CREATORS シューカバー ASC-07 Nikon(ニコン) 07469659

Nikon CREATORS シューカバー ASC-07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07469659 品番ASC07SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

シンプルなシルバーカラーの、丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。
アクセサリーシューの保護はもちろん、Nikon CREATORSロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。

対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、 D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX P950、COOLPIX P1000、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000 シルバー 質量(g)(約)7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×19.7×4.75 素材ステンレス
注意
※アクセサリーシューがあるニコンのカメラ全てでお使い頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする