ミラーレス一眼カメラ Z50II

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品(レンズ)NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25a(端子カバー付)、ストラップAN-DC29、USBケーブルUC-E25、ボディーキャップBF-N1 注文コード07469677 品番Z50 2WZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は付属品・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

主な特長
【自分らしさを色で表現できるイメージングレシピ&ピクチャーコントロール】
APS-Cサイズ/DXフォーマットカメラとしては初めて「イメージングレシピ」に対応。クリエイターの作ったさまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけられます。カメラに登録した「イメージングレシピ」には新搭載のピクチャーコントロールボタンで簡単にアクセス可能。イメージングレシピとピクチャーコントロールは、撮影モード[AUTO]時にも適用できるので、難しい設定はカメラに任せて、写真や動画の色表現の楽しさを満喫できます。
【カメラ任せで上手に撮れる安心の高性能】
画像処理エンジン EXPEED 7を搭載し、ニコンZシリーズカメラの上位モデルから強力なAF性能を継承。人物、犬、猫、鳥、飛行機、車、バイク、自転車、列車の9種類の被写体を検出し、被写体がフレーム内で素早く動いても、その動きに合わせて追従し続けます。また、撮影モード[AUTO]時は絞り、シャッタースピード、ISO感度、AF、フラッシュ制御などをカメラが自動的に調整し、露出設定に加えホワイトバランスなども最適化。撮影シーンへの対応力が向上しており、安心して撮影に集中できます。
【クリアーな見えで被写体に集中できる高輝度EVF】
Z50の2倍明るいZ50IIの高輝度EVFは、明るい場所でもファインダー像のディテールをはっきりと確認でき、快適でスムーズな撮影が可能。EVFは画像モニターと同じ設定を表示するため、目を離さずに簡単に設定を調整できます。
【Vlogやライブ配信デビューにぴったりな動画機能】
カメラの前に出した商品にピントを合わせやすく、レビュー動画やVlogの撮影がスムーズに行える「商品レビューモード」※を新搭載。また、パソコンやスマホにUSBケーブルで接続するだけでWEBカメラとして使えるUSBストリーミング(UVC/UAC)に対応しており、クリアーなライブ映像を気軽に配信できます。さらに、「動画セルフタイマー」を活用することで撮影開始までに余裕ができ、編集でカットしなければならない撮影前の不要な動作をなくして、投稿時の手間を省けます。
【動画撮影をレベルアップする多彩な機能】
4K UHD 60pやフルHD 120pで撮影することで、大迫力のスローモーション映像を実現。また、ニーズに合わせて階調モードはSDR、HLG、N-Logから選択可能。2種類のゼブラ表示やウェーブフォームモニターで露出を確認し、撮影中の映像品質をしっかりと管理できます。動画撮影をレベルアップする多彩な機能により、動画をより自分らしくし、可能な限り上質な仕上がりを目指すことができます。

付属品(レンズ)NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25a(端子カバー付)、ストラップAN-DC29、USBケーブルUC-E25、ボディーキャップBF-N1 質量(g)(約)495(本体のみ) 感度(ISO)100〜51200 有効画素数(約)2088(万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×96.8×66.5 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25a×1、ACアダプターEH-8P(別売) 液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット 撮影可能コマ数ファインダーのみ(約):(静止画モード)パワーセーブON時:250コマ/パワーセーブOFF時:230コマ、(動画モード)60分 シャッタースピード(秒)1/4000〜30(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time 画面寸法(mm)撮像(約)23.5×15.7
注意
※商品レビューモードは、動画モードでのみ有効。商品レビュー撮影に適した状態に一括設定されるため、フォーカスモードやAFエリアモードなどの設定は変更不可。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする