代表画像
HI-LEAD
HI-LEADの 電気部品
HI-LEADの 電気部品用コード
アースボンド(保護キャップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
長さ(mm)
200
定格
R5.5-12-200
注文コード
07473177
品番
EBC-R5.5-12-200-GR
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・定格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます
仕様
R5.5-12-200
トラスコ品番
653-6452
長さ(mm)
200
幅(mm)
19
厚さ(mm)
5
全長(mm)
約300
定格
R5.5-12-200