メイン画像
HI-LEAD
HI-LEADの 継手・パイプ
HI-LEADの 継手
HI-LEADの フランジ
配管テスト用仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07473229
品番
SPB-10K-020A-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
653-6447
材質
SUS304/ステンレス
厚さ(mm)
2
規格
JIS10K
呼び径(B)
3/4
使用圧力
10K
呼び径(A)
20
注意
※JIS10Kの最高使用圧力は1.4MPaです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材