メイン画像

SPB-10K-065A-SUS 配管テスト用仕切板 HI-LEAD 07473281 SPB-10K-065A-SUS 配管テスト用仕切板 HI-LEAD 07473281 SPB-10K-065A-SUS 配管テスト用仕切板 HI-LEAD 07473281 SPB-10K-065A-SUS 配管テスト用仕切板 HI-LEAD 07473281

配管テスト用仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07473281 品番 SPB-10K-065A-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
トラスコ品番653-6434 材質SUS304/ステンレス 厚さ(mm)3 規格JIS10K 呼び径(B)2-1/2 使用圧力10K 呼び径(A)65
注意
※JIS10Kの最高使用圧力は1.4MPaです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする