マルチオープナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07473439 品番10044966
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

デリケートな機器の開閉やクリップで固定されたハウジングの取り外しに使用できます。ステンレス製ブレードで、残留粘着剤を効果的に除去できます。電子機器からの部品取外し、フラット・コネクタのテコ外し、クリップされた部品の緩やかな開封が可能。台座パネルをレバー跡を残さずに開ける、凹型のステンレス製ブレードで残留粘着剤を簡単に取り除くのに使用できます。

用途繊細な表面を傷つけることなくハウジング部品を開けるために使用 材質グラスファイバー強化ポリアミド製で、静電気放電から保護する消散性ESD材料で作られている 全長(mm)180 質量(g)22 抵抗値(Ω)約10^9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする