バネ棒用工具

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07473667 品番No.6825
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

本体中央にあるネジでバネ付きの開き幅を
10〜30mmまで調整可能。
先端左右のネジを緩めることで刃先の角度を0°/45°
に切替えてネジで刃先を固定が可能。

長さ(mm)95 質量(g)50 先端厚さ(mm)0.33 先端幅(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする