BERGEON
BERGEONの その他作業工具
BERGEONの 時計修理ツール
バネ棒外し極細
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07473929
品番
No.6767-F
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
寸法(mm)
【先端Y型】1.2
全長(mm)
143
質量(g)
29
径(Φmm)
【先端I型】0.8
胴径(Φmm)
7