バネ棒外しノーマル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07473938 品番No.6767-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。

寸法(mm)【先端Y型】3 全長(mm)143 質量(g)29 径(Φmm)【先端I型】0.8 胴径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする