オイラー4本セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード07474245 品番No.30102-P04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

組み上げ後の注油作業に使用します。
先端形状:丸型
セット内容:
130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm
230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm
330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm
430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm

寸法(mm)80×60×15 質量(g)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする