Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□720直付下面開放 点灯ユニットのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07474401
品番
NNFK44551JLT9
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
【本体・枠・反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
9.1
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
105
光源
LED
色温度(K)
4000
光源色
白
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.9
明るさ(Lm)
器具:14590
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
Ra83
埋込穴(Φmm)
690