画像準備中

LED□720直付下面開放 点灯ユニットのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07474410 品番 NNFK44550JLT9
参考基準価格(税別)¥97,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質【本体・枠・反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)9.1 電圧(V)100〜242 消費電力(W)105 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 明るさ(Lm)器具:15400 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra83 埋込穴(Φmm)690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする