※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□720 直付下面開放
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07474419
品番
XL485PEVJLT9
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
直付・埋込兼用型、LED内蔵、電源ユニット内蔵、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
種別
天井直付型・天井埋込型
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
□720
質量(kg)
9.1
高さ(mm)
50
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
105
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、補足:約25〜100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.6
明るさ(Lm)
器具:15400
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
Ra83