D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの 手首・足首用 サポーター
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル2 ちょっとしめるスリーブタイプ 手首 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07474446
品番
108724
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
サポーター
用途
手首用
色
ブラック
サイズ
フリー
丈(cm)
9
左右区別
左右兼用
素材
ナイロン・ポリウレタン
入数
2入り(両方分)
手首周り(cm)
15〜18
注意
※左右兼用