D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの 手首・足首用 サポーター
D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 手首 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07474471
品番
232
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
サポーター
用途
手首用
色
ブラック
サイズ
フリー
丈(cm)
10
左右区別
左右兼用
素材
レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
入数
2入り(両方分)
手首周り(cm)
15〜22
注意
※左右兼用