D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめるオープンタイプ 手首 左右兼用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07474480 品番108618
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サポーター

用途手首用 ブラック サイズフリー 丈(cm)9.5 左右区別左右兼用 素材ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン 入数1入り(片方分) 手首周り(cm)13〜22
注意
※左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする