D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの 手首・足首用 サポーター
D&M(ディーエム) 中圧迫サポーター 足首 左右兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07474550
品番
522
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サポーター
用途
足首用
色
ブラック
サイズ
M
丈(cm)
25
左右区別
左右兼用
素材
ポリエステル・ポリウレタン
入数
1入り(片方分)
足首周り(cm)
23〜29
注意
※左右兼用