D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの 手首・足首用 サポーター
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル2 ちょっとしめるスリーブタイプ 足首 左右兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07474577
品番
108755
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
サポーター
用途
足首用
色
ブラック
サイズ
フリー
丈(cm)
22
左右区別
左右兼用
素材
ナイロン・ポリウレタン
入数
1入り(片方分)
足首周り(cm)
23〜29
注意
※左右兼用