D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの 手首・足首用 サポーター
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプ 足首 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07474611
品番
109738
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サポーター
用途
足首用
色
ブラック
サイズ
フリー
丈(cm)
20
左右区別
左右兼用
素材
ポリエステル・ポリウレタン
入数
1入り(片方分)
足首周り(cm)
26〜32
注意
※左右兼用