D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの 手首・足首用 サポーター
D&M(ディーエム) ウールサポーター 足首 左右兼用 保温
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07474629
品番
108892
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
サポーター
用途
足首用
色
ベージュ
サイズ
フリー
丈(cm)
22.5
左右区別
左右兼用
素材
ウール・ポリエステル・ポリウレタン・合成ゴム
入数
1入り(片方分)
足首周り(cm)
23〜29
注意
※左右兼用