曜日別特売
SMK0A-3.6B 超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター 07475238

超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台減速比3.6注文コード07475238品番SMK0A-3.6B
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)100/100/115電源単相減速比3.6質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60/60種類インダクションモーター/シンクロナスモーター電流(A)0.043/0.046/0.053コンデンサ容量(μF)0.6回転方向モーターと同方向慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])55×10-7トルク(N・m)0.18/0.18/0.18モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状モーター部 両軸シャフト回転速度(r/min)16.7/20/20保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする