メイン画像
西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 名札
西敬(イカリボシ)の 名札用パーツ
携帯用ネックストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07475636
品番
NS-1DB
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
15mm幅ストラップです。
ハンディーターミナルを使用する流通業・小売業の方に必見です。
用途
携帯の持ち運びに。
トラスコ品番
267-9995
材質
ストラップ:ナイロン
長さ(mm)
900
幅(mm)
15
色
紺
タイプ
携帯用ネックストラップ
縦(mm)
590
横(mm)
15
ストラップ長(mm)
900