メイン画像

二眼型保護メガネ フィオスNXT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07475645 品番 9128223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。

トラスコ品番664-6423 長さ(mm)60 幅(mm)145 高さ(mm)58 レンズ色ブラウン 適合規格EN 166:2001/EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○ コーティングsupravision excellence テンプル色ホワイト×ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする