メイン画像
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ フィオスNXT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07475670
品番
9128295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
トラスコ品番
664-6413
長さ(mm)
60
幅(mm)
145
高さ(mm)
58
レンズ色
クリア
適合規格
EN 166:2001/EN 170:2002
機能
【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティング
supravision excellence
テンプル色
アースグリーン×アースグレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)