メイン画像
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶接面・遮光メガネ
UVEX(ウベックス)の 遮光メガネ
赤外線遮断保護メガネ NXT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07475679
品番
9169171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
トラスコ品番
664-6416
長さ(mm)
58
幅(mm)
160
高さ(mm)
76
種類
遮光メガネ
レンズ色
グレー
適合規格
EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002
遮光度
IR-ex1.7
コーティング
infradur plus
テンプル色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)