メイン画像
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
スポーツスタイル保護メガネ プラネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07475715
品番
9193395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用
トラスコ品番
664-6428
長さ(mm)
48
幅(mm)
150
高さ(mm)
60
レンズ色
クリア
機能
【ノーズパッド】○【防曇加工】○
コーティング
supravision excellence
テンプル色
ダークグレー×アースグリーン
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)