メイン画像

赤外線遮断保護メガネ フィオス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07475740 品番 9198173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。

トラスコ品番664-6426 長さ(mm)55 幅(mm)150 高さ(mm)60 種類遮光メガネ レンズ色グレー 適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002 遮光度IR-ex3 コーティングinfradur plus テンプル色ブラック×レッド 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする