メイン画像
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶接面・遮光メガネ
UVEX(ウベックス)の 遮光メガネ
二眼型遮光メガネ アイファイブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07475767
品番
9183043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
トラスコ品番
664-6414
長さ(mm)
58
幅(mm)
150
高さ(mm)
60
種類
遮光メガネ
レンズ色
グレー
適合規格
EN 166:2001/EN 169:2001
機能
ツル調整/防傷加工/防曇加工
遮光度
#3
コーティング
infradur plus
テンプル色
ブラック×グリーン
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)