メイン画像
ツネミ
ツネミの セメント/アスファルト
ツネミの コンクリート
あなうめ〜る
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
07476011
品番
ANAUMERU
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
超速硬性・高強度があります。
用途
コンクリート割れ補修
トラスコ品番
606-9099
色
グレー
容量(g)
1000
危険物の類別
非危険物
硬化時間
24
施工面積(m
2
)
厚さ1mm×0.57
注意
※気温5度以下では、施工できません。