メイン画像
トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 電気部品
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 電気部品その他関連用品
Fコネクタプリント基板用レセプタクル1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07476099
品番
H.BNC-R-PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途
12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。
本体は黄銅に金メッキ。
ストレートタイプとなっております。
嵌合部は75Ω仕様。
HD-BNC75Ω型と互換性があります。
取付可能なパネルの厚さは1.0〜3.0mmです。
トラスコ品番
475-6964
材質
中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき
定格電圧(V)
500
耐電圧
AC500V(1分間)
コネクタ形状
H・BNCコネクタ
使用周囲温度(℃)
-40〜+85
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗
DC 500Vにて10000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
電圧定在波比
DC〜12GHzまで15dB以上(リターンロス)
使用周波数(GHz)
12