メイン画像
トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 電気部品
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 電気部品その他関連用品
Nコネクタその他
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07476108
品番
ET-10DFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Nコネクタのその他です。
用途
NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。
トラスコ品番
475-2245
材質
中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレス
コネクタ形状
Nコネクタ
適合電線
10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAE
RoHS指令(10物質対応)
対応