メイン画像

終端器3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07476117 品番BNC-TD 50OHM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

終端器です。

用途
BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。
嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。
特性インピーダンスは50Ω。
0.5Wまでの電力に対応。
トラスコ品番474-9072 材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 定格電圧(V)500 コネクタ形状終端器 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC〜500MHz) 使用周波数(GHz)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする